替刃式のこぎり 仮枠用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67353186 品番EBS-270GK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。
鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
刃渡り(mm)270 用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.9 適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(270仮枠用・260・350ロング)
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする