曜日別特売
EBSB-270GK 替刃式のこぎり 替刃 EB-SK11 67353238

EBSB-270GK 替刃式のこぎり 替刃 EB-SK11 67353238
EBSB-270GK 替刃式のこぎり 替刃 EB-SK11 67353238

替刃式のこぎり 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード67353238品番EBSB-270GK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。

用途
仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。
刃渡り(mm)270適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(270仮枠用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・240竹挽用・240剪定用)刃厚(mm)0.9
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67353238
2019-05-22
用途: 立木伐採時
その他業種

かなり以前から使用しており、切れ味が抜群で、かなり太い枝でも
簡単に伐採できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする