アルミダイカスト製金切鋸

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67353274 品番MCS-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥636
販売価格(税別)
578
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。
スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。
この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。

用途一般金属の切断作業。 仕様力の入れやすいワイドグリップ 材質アルミダイカスト
注意
※鋸刃の両端の穴へ固定ネジを通しての固定はできません。
※使用前にはコインなどを使用し、確実に刃を固定してください。
※鋸刃は危険ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※鋸刃及びハンドルにヒビ、ワレのないことを確認してください。
※刃を曲げた状態では使用しないでください。破損の原因となります。
※刃の間の切り屑を取り除き、ミシン油等を軽く塗布し、幼児の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
狭い範囲での金属軸切断に使用
株式会社明電舎 様 (製造業)

幅の狭いところで、金属軸の切断に使用した。
手動なので、多少時間はかかったが、無事に金属軸を切断できた。

対象商品:
67353274
2020-12-18
用途:
金属棒切断
その他業種

早速、中空の金属棒の切断に使いました。問題なく切断できました。ありがとうございます。

対象商品:
67353265
2021-03-24
用途:
模型工作に。
運輸・通信業

思ってたより大きかったので、小さな模型や小作業でコンパクトを求めるならばMCS-2をおすすめします。

2人が参考にしています
対象商品:
67353265
2020-11-01
用途:
部材切断作業
卸売・小売業

以前使ってた弓式より小さいので狭い箇所でも使いやすいと思われます

対象商品:
67353274
2019-07-26
用途:
メタルラック支柱カット
建設業・工事業

メタルラック支柱カットに使用しました。
問題なくカットが出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
67353265
2021-09-23
用途:
フラットバー切断

電動工具が使えない場所でアルミのフラットバーを切断しなければならないときに使いました。アルミ程度なら楽に切れました。

1人が参考にしています
2021-02-24
用途:
金属加工作業
卸売・小売業

アルミフラットバーを切断するのに使用したのですが刃の固定が以外としっかりできず切断作業中にズレたりして思ったほど使いやすくなかったので次回は普通の引っ張るタイプにしたいと思います

対象商品:
67353274
2019-09-13
用途:
金属切断

MCS-2購入 このタイプは狭い箇所をカットする際フレームが邪魔にならずカットし易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする