替刃式細工鋸180片刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67353308 品番S-180B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。竹の繊維に合わせた目立てで、細青竹、竹材の細工に最適です。
薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。

刃渡り(mm)180 用途竹などの切断作業。 仕様竹挽目 刃数20枚目 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.4 適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする