替刃式折込鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード67353396 品番SU-21P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。スベリが良く、スムーズな切れ味でサビにも強い、無電解ニッケルメッキ仕上です。
耐摩耗性抜群で切れ味が長持ちする衝撃焼入れです。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
刃渡り(mm)210 用途塩ビ・竹などの切断作業。 仕様塩ビ・竹挽用 タイプ折込式 折込折りたたみ式 適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする