替刃式折込鋸120ダボ切細工

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67353527 品番S120-DB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。握りやすく、滑りにくいエラストマ樹脂グリップです。
刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。プッシュボタンの操作で、刃の角度を2段階に切り替えできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
刃渡り(mm)120 用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。 材質SK-5 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.4 目数26枚目
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67353527
2020-08-04
用途:
事務所のパソコン机を作る為に購入しました
堀田建設 様 (運輸・通信業)

事務所のパソコン机作る時に木ネジを隠す時にダボ穴を埋めた後
で余ったダボを切るのに購入しました、切れ味が良かったです後は折りたたみ式で大変便利だと思います

1人が参考にしています
対象商品:
67353527
2020-02-28
用途:
ダボ切り専用
建設業・工事業

使い勝手、切味共にすばらしい。折りたためるのもGOODです。

1人が参考にしています
対象商品:
67353527
2019-12-27
用途:
ダボ切りに
サービス業

折り畳めるので収納しやすそうだと思って買った。ダボ切り目的で十分に使える。

対象商品:
67353527
2019-08-16
用途:
ダボ切り
その他業種

刃がしまえるのがとても有り難い。
道具も傷まないし、腰袋にも放り込めるので、作業がらく。切れ味も申し分なし

1人が参考にしています
対象商品:
67353527
2017-09-16
用途:
ダボ頭の切り落としに

コンパクトに畳め、刃が薄くて多少無理な位置のダボでも刃を曲げながら切り落とせること、この2点、大変気に入っています。切れ味もダボには十分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする