曜日別特売
SB120-DB 替刃式折込鋸120ダボ切替刃 SK11 67353536

SB120-DB 替刃式折込鋸120ダボ切替刃 SK11 67353536
SB120-DB 替刃式折込鋸120ダボ切替刃 SK11 67353536

替刃式折込鋸120ダボ切替刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード67353536品番SB120-DB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。
刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。

用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。刃渡り(mm)120材質SK-5刃厚(mm)0.4目数26枚目
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67353536
2021-10-01
用途: 主にダボ切りと接合部分の調整用
建設業・工事業

100均と違ってちゃんと刃が付いているのでダボ程度ならサクサク切れます。
ホビーなら100均でも良いのですが、アサリ無しは未だ見た事ないのでこの商品を選びました。
端切れでグリップを作ればコスパは相当高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする