SK11
替刃式鋸共通グリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67353597
品番
EB-GRYG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
各社共通の回転脱着式鋸のグリップです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。
用途
替えグリップ。
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
刃厚(mm)
(対応)0.6~0.9
色
グリップ:グレー
注意
※必ずグリップに合った鋸刃をご使用ください。
※グリップ交換時は手袋を使用し直接刃先に触れないよう注意してください。