替刃式サヤ付鋸270 竹挽

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67353624 品番SSY-270T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。
無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。
軍手を履いても滑りにくく、持ち易いエラストマー樹脂グリップです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
刃渡り(mm)270 用途竹などの切断作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1 材質(刃)SK-5 目数18枚目
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※表示用途以外の使用は絶対にしないで下さい。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67353624
2021-02-25
用途:
測量作業時の伐採
株式会社 麻生測量設計 様 (建設業・工事業)

測量現場で竹藪が多いため、ノコギリは必須です。竹専用で良く切れます。
歯の寿命は分かりませんが、とりあえず満足してます

対象商品:
67353624
2020-03-04
用途:
竹切のこ
運輸・通信業

竹切のこ、畑の支柱竹採取に必要なため買いましたが、なかなか竹切鋸は、高価なものですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする