替刃式サヤ付鋸270仮枠替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67353642 品番SSYB-270K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。
無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。
コンパネ・角材・塩ビパイプの切断、仮枠作業に最適です。

刃渡り(mm)270 用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1 材質(刃)SK-5 目数11枚目
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※表示用途以外の使用は絶対にしないで下さい。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする