替刃式サヤ付鋸270竹挽替刃

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67353658 品番SSYB-270T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。
刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。竹の伐採・加工、木材の加工に最適です。

刃渡り(mm)270 用途竹などの切断作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1 材質(刃)SK-5 目数18枚目
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※表示用途以外の使用は絶対にしないで下さい。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67353658
2020-05-16
用途:
竹切のこ
運輸・通信業

竹材を切るのに、竹切専用の鋸刃でないと、木工ではすぐに切れなくなるので、替え刃があり助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする