替刃式サヤ付鋸360 替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67353685 品番SSYB-360SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

SK11替刃式サヤ付鋸360SSY-360SBの専用替刃です。鋸刃表面には、サビにくくヤニもつきにくい無電化ニッケルメッキ処理を施しています。
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れを施しています。切れ味がスムーズな変則ピッチ回転特殊目立てをしています。

刃渡り(mm)360 用途SK11替刃式サヤ付鋸360SSY-360SBの専用替刃。 幅(mm)アサリ:1.3〜1.4 刃厚(mm)0.9 材質(刃)SK-5 切断目安(Φmm)180程度
注意
※パッケージに表示の使用上の注意に従い正しく使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする