家庭用万能のこぎり 2枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67353712 品番SKM2-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。
木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。
軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。
折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。
刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
刃渡り(mm)160 用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。 表面処理無電解メッキ 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.8 材質(ハンドル)ABS樹脂 刃先処理衝撃焼入れ
注意
※本品は廃品の解体を目的にしています。日曜大工や工作など、効率よくきれいに切断する必要がある作業には、切断する素材にあった専用鋸をご使用下さい。

商品説明動画

藤原産業 SK11 家庭用万能のこぎり 2枚刃 SKM2-160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする