SK11
SK11の のこぎり
SK11の のこぎり本体
SK11の 片刃鋸
替刃式折込鋸120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67353913
品番
S120-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。
刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
刃渡り(mm)
120
用途
塩ビパイプ・竹・アクリル等の切断作業。
仕様
樹脂用
折込
折りたたみ式
刃厚(mm)
0.6
仕上
無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入
材質(刃)
SK-5
目数
20
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。