SK11
SK11の のこぎり
SK11の のこぎり替刃
SK11の 片刃鋸用
替刃式折込鋸120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67353922
品番
SB120-TU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。
刃渡り(mm)
120
用途
一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。
仕様
突き鋸替
材質
SK-5
刃厚(mm)
1.3
仕上
刃部:ニッケルメッキ・衝撃焼入れ
目数
10
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。