Wブレードソー 精密/挽廻し

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67353992 品番SW120-SEH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。
作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途木材の精密切断・竹・プラスチック・ベニヤ・石膏ボードなどの切断。 刃数精密用刃数(寸):36枚目、引廻し用刃数(寸):12枚目 板厚(mm)精密用:0.3、引廻し用:0.9 折込折りたたみ式 材質(刃)SK-5 材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
注意
※製品パッケージの使用上の注意に従い正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする