SK11
SK11の のこぎり
SK11の のこぎり替刃
SK11の 片刃鋸用
Wブレードソー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
精密用
注文コード
67354035
品番
SWB120-SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
Wブレードソー用の専用替刃です。
板厚(mm)
0.3
刃数
36枚目
材質(刃)
SK-5
用途
Wブレードソー用専用替刃。
仕様
精密用
注意
※製品パッケージの使用上の注意に従い正しくご使用ください。