SK11
SK11の のこぎり
SK11の のこぎり替刃
SK11の 片刃鋸用
Wブレードソー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
軽金属用
注文コード
67354053
品番
SWB120-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
Wブレードソー用の専用替刃です。
板厚(mm)
0.6
刃数
21枚目
材質(刃)
SK-5
用途
Wブレードソー用専用替刃。
仕様
軽金属用
注意
※製品パッケージの使用上の注意に従い正しくご使用ください。