ホームカットSAW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67354087 品番HCSW-120P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

日常生活の切るをサポートします。プラスチック・アルミ・木材など、ご家庭で不要になった物を小さく切断します。
軽金属用・木工用の2種類の刃を折り込み、本体を変えることなく、作業に合わせた刃を選択できます。
軽量・コンパクトで、使用後の収納にも困らない、小型サイズです。刃は、ネジ2つで交換できる、簡単替刃式です。
作業に合わせ、刃の角度を2段階で調整できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途プラスチック・アルミ・木材等の切断作業。 仕様刃:木工用・軽金属用 刃数(木工用)16枚目・(軽金属用):21枚目 グリップ:ピンク 表面処理ブレード:(木工用)クリアー塗装仕上げ・(軽金属用)無電解ニッケルメッキ仕上げ、刃:刃先衝撃焼入れ(軽金属用) 材質(グリップ)エラストマー樹脂 板厚(mm)0.6 折込折りたたみ式 材質(刃)SK-5 適合替刃(木工用)SWB120-M・(軽金属用)SWB120-K
注意
※パッケージに表示された注意事項を守り正しくご使用ください。
※曲線切り等の無理な切込みは危険ですので、絶対にしないでください。
※切れ味が落ちてきたら、刃を交換してください。
※使用後は刃の間の切り屑を取り除き、汚れや水気を拭き取り、刃の表裏にミシン油等を塗布してください。
※折りたたむ際に、指を挟まないように注意してください。
※柄及び鋸身に割れ、亀裂がある場合は使用しないでください。
※柄及び鋸身にガタツキがある場合は、ネジ等をしっかりと固定してから使用してください。
※安全のため、作業手袋を着用して作業してください。
※鋸身、特に刃部は素手で触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする