ボードヤスリRC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67354218 品番SRC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

丈夫な亜鉛合金製ボディのボードヤスリです。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。
研削面のゆるやかなカーブにより、軽くスムーズな切削ができます。経済的な替刃式です。
刃には方向性があり一方向に削れ、本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。

適合材石膏ボード・ケイカル板・木材 用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。 寸法(mm)刃部:約140×42 材質(本体)亜鉛合金 材質(刃)炭素工具鋼SK7 適合替刃SK11ボードヤスリRC替刃SRCB-1
注意
※製品台紙の説明をよく読み正しくご使用ください。
※作業時は安全手袋等の保護具を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする