フィニッシュペーパー

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3枚) 注文コード 67354254 品番 #1600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

超ピカ仕上げの耐水ペーパーです。精密部品・精密金型の仕上げ、超高級塗装仕上の前工程に最適です。

粒度1600相当 適合材各種金属 砥材ポリプロピレンフィルム、ポリエステル樹脂、溶融アルミナ 用途塗装仕上げの前工程、プラスチック・金属製品の仕上げ作業。 寸法(縦×横)(mm)135×115
注意
※金及び金メッキには使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67354272
2024-11-01
用途:
ペイントの仕上げ
ちゃんこ友綱 様

大きさも 丁度良い 2000番迄しか使った事が 無かったので 3000番には びっくりしました。又 リピート確実です。

2024-11-21
用途:
カラーリングの仕上げ

これは良いですね、今後もしばらく使いたい。鏡面仕上げが楽になりそう。

対象商品:
67354272
2024-06-17
用途:
掃除
その他業種

陶器や鏡にいつのまにかつく水垢がひどくなる前に
これで優しくこすってつるつるにします。
タオルラダーの表面にうっすらでている錆も落とします。

対象商品:
67354272
2024-07-30
用途:
研磨時
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装の修正用にちょっと使ってコンパウンドで仕上げると結構きれいになります。

対象商品:
67354263
2024-06-04
用途:
ミガキ加工
有限会社山本製作所 様

数個で目が詰まるので、ある程度仕上げてから、最後の仕上げ加工に利用する豊井と思う。

対象商品:
67354272
2023-12-13
用途:
ヘッドライト磨き
建設業・工事業

ヘッドライト磨きに使用しました。
田舎では耐水ペーパー#3000なんてなかなか売ってないのでモノタロウを利用させていただきました。
ヘッドライトもピカピカになり満足です。
欲を言うなら耐水ペーパーサイズがもう少し大きい方が良いかなと思いました。

対象商品:
67354272
2023-12-23
用途:
いろんな場所で、
建設業・工事業

陶器についた水垢・くすみをキズをつけずに取り除き光沢を復元
水だけで汚れを落とす事ができます。
無くなり次第購入させて頂きます。

対象商品:
67354272
2023-09-16
用途:
水垢取り
その他業種

手洗いボウルに水垢が一か所ありましたがきれいに取れました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする