ハンドサンダー用替ペーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3枚) 注文コード 67354333 品番 #120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

基材とパターン状にコートした砥粒の間に段差がついていますので目詰まりしにくく、強力な研削力です。
SK11ハンドサンダー用替ペーパーです。マジック式の為、ペーパーを簡単に交換出来ます。

粒度120 適合機種ハンドサンダー(HS-1・HS-2・HS-3) 寸法(mm)50×150 タイプ広巾・太 用途木工製品などの生地研磨、塗面研磨、金属加工研磨(SK11ハンドサンダー用替ペーパー)。
注意
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67354333
2024-07-18
用途:
木部を少し削るときに使ってます
ヒューズカンパニー 様 (その他業種)

マジックテープ式で目詰まりしてきたら簡単に交換できるので非常に重宝しています。
なぜかこんな便利な商品をホームセンターで取り扱いが中止になったので、ネットで発注しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする