下地用パテベラステンレス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67354464 品番 30MM 0.4MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの下地・中塗り用のヘラです。
手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ステンレス製なので錆びにくくコシがあります。

刃幅(mm)30 用途塗装内装作業。 材質SUS420J2 刃厚(mm)0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67354516
2022-03-28
用途:
総パテ
サービス業

想像していたより固い、あんまりシナらない。まぁ普通。

対象商品:
67354464
2021-04-03
用途:
PBのパテ打ち

しなりもよく使いやすいです。柄が高級感があり洒落ていて気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする