しなるパテベラステンレス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67354647 品番 185MM0.4MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。
手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。

刃幅(mm)185 全長(mm)190 用途塗装内装作業。 材質SUS420J2 刃厚(mm)0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
ガイドレール摺動面給脂
製造業

ほど良く「しなる」ので塗ったグリースを伸ばすのにとても重宝しています。

対象商品:
67354622
2020-08-29
用途:
石膏ボードのパテ埋め
飲食業

名前の通りしなるので使いやすかった。
初めてのボードのビス穴埋めでしたが綺麗に仕上がりました。

対象商品:
67354604
2020-04-25
用途:
石膏ボードのパテ埋め
建設業・工事業

丁度良いしなりです。色々買ったけどこれが一番使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
67354595
2018-11-26
用途:
パテ盛り用
建設業・工事業

細かい部分にパテ補修材を盛るのに丁度良い大きさとしなりで使いやすかったです。
容器から少量ずつすくうにも良い大きさでした。

対象商品:
67354656
2017-12-24
用途:
クロスの下地処理
建設業・工事業

しなるため、パテ処理が短時間で出来大変満足。次回はサイズの小さいのを購入したい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする