プラスチック先丸鏝

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 67354972 品番 350MMロング
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

初めての方でも簡単にきれいに塗れます。プラスチック製でお手入れも簡単です。広い面積の仕上げ塗りを効率よく行うことが出来ます。初めての方でも簡単にきれいに塗れます。

材質コテ板:プラスチック 用途壁材の塗りつけ。 仕様細幅 寸法(mm)350 材質(柄部)
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67354963
2022-02-15
用途:
内装の壁塗り
飲食業

軽くて長時間使っていても疲れなかった。
面が大きめなので漆喰を広げるのも早くできた。

対象商品:
67354972
2021-02-17
用途:
漆喰壁塗り
森本商店 様 (農・林・水産業)

素人の漆喰塗りチャレンジで購入。それまでは長さ170mmの仕上げコテ(コメリで購入)を使ってました。
長さが倍になって早く塗れるしキレイに塗れるしで購入して良かったです。
日曜大工レベルなら耐久性も十分と思われ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする