DIYトロ舟 ブラック

(10件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67355365 品番 80L ブラック
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質PE 用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。 ブラック 外寸(mm)底面:約807×500×高さ207、上部:約911×602
注意
※表示用途以外には使用しないでください。
※本体に割れ、欠け等がある場合は使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
メダカ飼育用
有限会社 丹京屋 様 (卸売・小売業)

孫から預かったメダカの数が増え 飼育に使用しているが 使い勝手も良くうまくいっている

対象商品:
67355347
2020-09-04
用途:
ビオトープにしてメダカを飼っています
医療・福祉・介護関連業

水を張っても丈夫さが伝わります。安定のトロ舟です。

3人が参考にしています
対象商品:
67355356
2018-09-07
用途:
メダカ飼育用
その他業種

メダカ用と思って注文しましたが、金魚でも使えそうなので設置場所さえ確保できればリピートしたい商品です。

対象商品:
67355347
2018-04-15
用途:
作業車の中の整理用に
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

作業車内の整理用に注文しました。引出しとして使用しています。トロ舟なのでしっかりしていて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
67355365
2018-06-04
用途:
畑仕事の車載コンテナとして
教育・研究機関

厚みのあるPE材で耐久性が期待出来る品でした。コストパフォーマンスは高いと思います。

対象商品:
67355383
2018-04-15
用途:
作業車の
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

作業車整理用に試しに購入です。これの後に40L用を購入しました。

対象商品:
67355347
2018-06-01
用途:
魚を入れるのに購入
サービス業

値段が値段だったので
かなりやわいものが
届くのかなと思っていましたが
かなり良かったです
また追加発注をしたいです

対象商品:
67355347
2017-08-31
用途:
コンクリートやモルタルの練り作業

失敗しました。

製品の強度や形が問題ではなく、容積の方で
トロ船 40L では20Kg(仕上がり10.2L)のコンクリートを混ぜるのには小さすぎる。

20Kgをカラ練りしてから、7Lの水を段階的に入れて混ぜるのですが、強く、早く動かすと溢れます。

1つ上の60Lをオススメしたい。

10Kgで40L
20Kgで60L/80L

その位の容積が、スピード良く
コンクリートやモルタルを練られるサイズではないでしょう。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラ舟の特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/543/
2022-12-15

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする