S W190XH150 ツールケース SK11 67355417

 

S W190XH150 ツールケース SK11 67355417
S W190XH150 ツールケース SK11 67355417

ツールケース

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード67355417品番S W190XH150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カッター・ハサミなど身近な工具の収納に最適です。取り外し可能なインナーポケット&仕切り付です。

用途
工具の収納。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)150×190×40材質ポリエステルサイズS寸法(縦×横×奥行)(mm)150×190×40
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67355417
2020-08-29
用途: 追加の車載工具入れとして

オートバイの追加の車載工具を入れて、シート下に収納する目的で購入しました。もっと柔らかいものを期待していましたが、セミハードケース的な入れ物です。外側のケースはかなり硬く、内部には仕切板や内ポケット等が多数ありますので、スマートフォンの周辺機器等を収納した状態で、スーツケースに放り込んでも中身は安全だと思いますので、そういう使い方も有りだと思います。今回Sサイズを購入しましたが、重量は327gでした。

2017-11-23
用途: 車載工具
ピデスアート製造業

思ったより工具は沢山入りちょっとパンパンになりましたが
チャックも丈夫なんで何とか収まりました。
ただ持ち手のグリップがマジックテープ式で重みに耐えられず
外れてしまうので、もっとしっかりしたグリップやベルト通し的なグリップがあればいいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 67355426
2018-03-01
用途: 塗装作業時

カッターとかハサミ等入れるのは便利ですが 厚みがうすいので
現場では使いにくい まだ電工バケツの方がましです。
ただ つくりもしっかりしているのでしばらく使います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする