オイルストーン スティック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スティックタイプ丸型 注文コード67355602 品番マルガタ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

スティックタイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。
別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。

粒度320相当 用途彫刻刀やノミまたはカットしたパイプの内径に発生したバリの除去作業。 仕様スティックタイプ丸型 長さ(mm)約100 直径(Φmm)約9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67355654
2024-05-01
用途:
刃物の研磨後のバリ取り

テーパー形状の砥石で使い勝手が良いので重宝しておりましたが、2回目の発注で来たものが初回と全然寸法が違っていました。モノタロウさんの見解としては寸法規定がないのでばらつくものだそうです。細径が太い傾向があるので影響ある方は注意が必要です。
 工業製品なのでSPEC規定して欲しいものです。

購入品の外形寸法実績です。
   先端直径  末端直径
初回  2      9
2回目 4.5     10
3回目 3      10

2022-08-12
用途:
幅2.6ミリ間、内間、両サイド傷取り修正
その他業種

幅2.6ミリ間、内間、両サイドの傷取りを、行わないといけない事になり、リューター系など悩みましたが、リューターはゴム砥石で、研磨力が足らず、これで下研磨を行いました。
リューターでも隙間的には、微妙な隙間だと思います。
本製品の先端をグラインダーで少し細く加工しましたが、本製品がある事で時間が、かなり短縮できました。
スティックタイプを加工するとしても、グラインダーの砥石が減ってしまうし、こういったものが、製品として有るのはありがたいです。
作ってくださってありがとうございます。
入手出来たのは、モノタロウシステムのおかげです。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油砥石(スティック・角)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/490/
2023-03-23

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする