クラフト厚紙用はさみ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67355898 品番KS-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ダンボール・厚紙もらくらく切れるさびにくいステンレス刃です。刃が厚く、幅も広いので、段ボールや厚紙が楽に切れます。サビにくいステンレス刃を採用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)200 用途ダンボール・厚紙の切断作業。 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ステンレス
注意
※表示用途以外にはお使いにならないでください。
※ハサミでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく、危険ですので絶対にしないようにしてください。
※特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67355898
2018-03-19
用途:
梱包周りの作業
製造業

切れ味については十分満足しています。
経年により軸部分が甘くならなければ継続購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする