厚物布・カーペット切鋏

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67355977 品番KS-210C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

手がじゃまになりにくく、切り進みやすい角度付きハンドルです。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。全長に対しハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。
片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)210 用途厚物布・カーペット・厚紙などの切断。 仕様厚さ3mmの幅広厚刃使用 材質(グリップ)EVA+PP 材質(ブレード)SUS420J2
注意
※切断できるカーペット・薄手のじゅうたんの素材は、アクリル・ポリエステル系の物となります。
※ごく一般的な玄関マット、裏地1.5mm、毛足20mm位まで切断できます。
※裏地がゴムの物も1.5mm位の物までは切断できます。
※表示用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする