SK11
SK11の ハンマー
SK11の 両口ハンマー
磨き八角玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67356144
品番
185G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。
側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
炭素工具鋼(S50C)
材質(柄部)
樫材
主な用途
大工作業
仕様
柄の抜けにくい二重クサビ
用途
木材への釘打ち。
注意
※使用前に絵のシュリンクフィルムを外して下さい。
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。
※本来の用途以外の使用はしないで下さい。