E-Value
E-Valueの ハンマー
E-Valueの 片口ハンマー
先切金槌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67356214
品番
21MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木材などへの釘打ちに最適です。片方は釘〆として使用できます。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
大工作業/打ち込み作業
仕様
柄の抜けにくい三重クサビ
用途
木材への釘打ち。
注意
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。
※打撃面がまっすぐになるように打ちつけ、カド打やナナメ打ちは絶対にしないで下さい。