唐紙槌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67356248 品番12MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

細工作業などに最適です。小さいので細工などに適しています。

種類片口ハンマー 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途細工作業 幅(mm)打撃面:12 仕様柄の抜けにくい二重クサビ 用途木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業。
注意
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする