本家龍馬
本家龍馬の ハンマー
本家龍馬の 片口ハンマー
唐紙槌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67356257
品番
15MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
細工作業などに最適です。小さいので細工などに適しています。
種類
片口ハンマー
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
樫
主な用途
細工作業
幅(mm)
打撃面:15
仕様
柄の抜けにくい二重クサビ
用途
木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業。
注意
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。