FG柄コンビハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67356372 品番 0.5LBS ウレタン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。

種類コンビハンマー 全長(mm)280 材質(頭)ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン 材質(柄部)ファイバーグラス 主な用途機械の組立・修理 仕様頭重量:1/2LBS 頭質量(g)226.6 用途機械の修理、木製品の組立。
注意
※ハンマー、玄能の頭部や柄部、グリップ部にガタつきがないか、ヌケがないか、グリップが回らないかを確認して使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67356372
2024-03-04
用途:
ランプケースの組み立て

バランスが良い、作業がしやすい、ハンマーの頭部に鉄部があるので便利で使いやすい

対象商品:
67356388
2018-08-31
用途:
板金作業中

作業中に柄の部分から折れてしまった。強度があると思い購入したが、残念です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする