1LBS ウレタン FG柄コンビハンマー SK11 67356388

1LBS ウレタン FG柄コンビハンマー SK11 67356388
1LBS ウレタン FG柄コンビハンマー SK11 67356388

FG柄コンビハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)310
内容量1個注文コード67356388品番1LBS ウレタン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。

用途
機械の修理、木製品の組立。
種類コンビハンマー全長(mm)310材質(頭)ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン材質(柄部)ファイバーグラス主な用途機械の組立・修理仕様頭重量:1LBS頭質量(g)453.2
注意
※ハンマー、玄能の頭部や柄部、グリップ部にガタつきがないか、ヌケがないか、グリップが回らないかを確認して使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67356372
2024-03-04
用途: ランプケースの組み立て

バランスが良い、作業がしやすい、ハンマーの頭部に鉄部があるので便利で使いやすい

対象商品 : 67356388
2018-08-31
用途: 板金作業中

作業中に柄の部分から折れてしまった。強度があると思い購入したが、残念です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする