SK11
SK11の ハンマー
SK11の 両口ハンマー
細工用ミニ玄能
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67356415
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
小物の細工等に適したミニサイズです。柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型です。頭は焼き色そのままで風合いを出しています。
種類
両口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
細工作業
タイプ
先切金槌
形状
ヒョウタン型
用途
小物の細工作業。
注意
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず保護メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂、又はガタつきのある場合は使用しないで下さい。