細工用ミニ玄能

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67356476 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小物の細工等に適したミニサイズです。柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型です。頭は焼き色そのままで風合いを出しています。

種類両口ハンマー 材質(柄部) 主な用途細工作業 タイプお多福槌 形状ヒョウタン型 用途小物の細工作業。
注意
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず保護メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂、又はガタつきのある場合は使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする