龍馬
龍馬の ハンマー
龍馬の 片口ハンマー
ブリキヤ槌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67356485
品番
18MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ブリキを叩いて曲げたりとめたりするのに使います。ブリキを叩いて曲げたりとめたりするのに最適です。
種類
片口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
頭部幅(mm)
18
用途
板金用。