龍馬
龍馬の ハンマー
龍馬の 片口ハンマー
舎型先切金槌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67356494
品番
24MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
二重クサビで抜けにくいです。片方は釘〆として使用できます。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
24
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
仕様
タテ・ヨコ二重クサビ
用途
木材への釘打ち。