舎型先切金槌

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67356503 品番 27MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

二重クサビで抜けにくいです。片方は釘〆として使用できます。

種類片口ハンマー 頭径(Φmm)27 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 仕様タテ・ヨコ二重クサビ 用途木材への釘打ち。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする