龍馬
龍馬の ハンマー
龍馬の 特殊ハンマー
瓦屋槌
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67356564
品番
15MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二重クサビで抜けにくいです。細長い先端で瓦の針金を通す穴をあけたり、ハツリやボロを落とす時に使用します。
種類
片口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
建築作業/土木作業
頭部幅(mm)
15
仕様
タテ・ヨコ二重クサビ
用途
瓦屋根のふき替え作業。