龍馬
龍馬の ハンマー
龍馬の 片口ハンマー
丸箱屋槌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
大きさ
中
注文コード
67356598
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
大きさ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りに最適です。釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りに使用できます。
種類
片口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
仕様
二重クサビ
大きさ
中
用途
木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。