龍馬
龍馬の ハンマー
龍馬の トンカチ
ブロック槌
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67356616
品番
21MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
レンガ・ブロックのハツリ・割り作業に最適です。レンガ・ブロックのハツリ・割り作業に使用できます。
種類
片口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
建築作業/土木作業
頭部幅(mm)
21
用途
レンガ・ブロックのハツリ・割り作業。