ファンシー
ファンシーの ハンマー
ファンシーの 両口ハンマー
グラスファイバー柄ミニ玄能
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67356625
品番
リョウグチタイプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
小さいけどバランスが良く、使いやすさ抜群です。グリップには目安のcm目盛付です。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
230
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
大工作業
質量(g)
130
用途
DIY、ホビー用。