SK11
SK11の ハンマー
SK11の 両口ハンマー
ステンレス製両口玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67356652
品番
225G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
335
材質(頭)
ステンレス
材質(柄部)
樫材
主な用途
大工作業
質量(g)
225
寸法(mm)
330
用途
木材への釘打ち。
注意
※使用前に柄のシュリンクフィルムを外して下さい。
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。