曜日別特売
21MM ステンレス製先切金槌 SK11 67356677

21MM ステンレス製先切金槌 SK11 67356677
21MM ステンレス製先切金槌 SK11 67356677

ステンレス製先切金槌

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67356677品番21MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。種類片口ハンマー頭径(Φmm)21全長(mm)330材質(頭)ステンレス材質(柄部)樫材主な用途大工作業
注意
※使用前に柄のシュリンクフィルムを外して下さい。
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-22
用途: 木工作業
nomawood工房製造業

使い初めて数回で頭が抜けました。
抜けにくいクサビと書いてあったのに、残念です。
抜けかけたら、たたき込みながら使っていたのですが、最終、肢が割れました。

2018-12-23
用途: 非鉄金属の加工修正

鉄製金槌の場合、手入れをして錆を落としたもので叩かないと、対象物に少なからず錆び分が着きますが、ステンレスなら安心です。
日常的には使わないのですが、高級品と比べて格安だったので、二サイズ購入して使い分けてます。造りも良くて気に入ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする