SK11
SK11の ハンマー
SK11の 仮枠ハンマー
ファイバーグラス柄仮枠槌
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67356686
品番
ショウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ファイバーグラス柄で丈夫です。ファイバーグラス柄を使用しているので丈夫です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥
699
¥
769
税込
種類
仮枠ハンマー
材質(柄部)
ファイバーグラス
主な用途
仮枠作業
用途
叩き作業。