ETB-3SQ ツールバッグミニ E-Value 67356948

ETB-3SQ ツールバッグミニ E-Value 67356948
ETB-3SQ ツールバッグミニ E-Value 67356948

ツールバッグミニ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)240mm
内容量1個注文コード67356948品番ETB-3SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コンパクトなのに大容量です。使わない時はコンパクトにたためます。

用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)240×200×240レッド形状四角幅(mm)240高さ(mm)240mm奥行(mm)200
注意
※合成繊維ですので火気・薬品等に近付けないで下さい。
※尖った物や刃物類をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納して下さい。
※収納重量は3kgを超えないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67356932
2023-03-07
用途: 機械整備
製造業

良く使う工具を持ち歩くのにちょうど良いサイズ。工具は意外と重いので大きいバッグだと重くて持ち歩くには気合いが必要になるので。周囲にポケットが付いているのも便利で良いです。欲を言えば内側にもドライバー等をさせるループがあればと思うことしばしば。
あと他のカラーもあると良いです。複数使っているので、一々中身を確認しなくて良くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする