ロングツールバッグ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67356975 品番STB-LONG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ロングサイズなのでチェーンソーなど長尺工具の収納に便利です。使わない時はコンパクトにたためます。ベルトでしっかり固定が出来ます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×150×180 ブラック 用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。 材質(本体)ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×150×180 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)180 外寸法・奥行(mm)150
注意
※合成繊維ですので火気・薬品等に近付けないで下さい。
※尖った物や刃物類をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納して下さい。
※収納重量は10kgを超えないようにして下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
農機具の刃物を収納
農・林・水産業

農機具のタッパーの刃を収納するのに購入、刃渡り60cmくらいあるの出細長い箱などを探していたところ、丁度よいサイズのこちらのバックを購入、ほぼいい感じに収納できました。

対象商品:
67356975
2024-11-20
用途:
フロアジャッキ入れ
運輸・通信業

ナイスサイズでした。前使ってた袋より強度もありそうで良かった。

対象商品:
67356975
2024-06-16
用途:
車載用のスピナーハンドルとトルクレンチを入れるために使用。

ロングツールを収納するために買いましたが、けっこう容量が大きいので、他の簡易工具やウエスなども収納できて便利。いままでの工具箱を下ろすことができました。夜でもトランク内で目立つ色も便利。

対象商品:
67356975
2024-03-10
用途:
楽器付属品の物入れ
サービス業

ギタースタンドの入れ物が欲しくて探していたら、このツールボツクスいきあたった。
サイズを検討して購入すると、1.注文品の到着が早かった。2.ものの出し入れもチャック式で容易で、持ち運びも取っ手があり容易だった。3.カラーも赤と黒でセンスも良いと思います。生地も上部なので長く使えると思います。

対象商品:
67356975
2024-06-17
用途:
三脚の運搬
その他業種

三脚を4本纏めて運搬できました。運搬時に中でぶつかるので高価な三脚は避けたほう良いと思います。

対象商品:
67356975
2024-04-05
用途:
バークランプの収納に。

そのままだとかさばるので、バークランプをバラして60cmのバークランプ10台を収納しています。

対象商品:
67356975
2024-02-16
用途:
長めの工具の収納に使用しています
サービス業

トルクレンチ等の長尺物の工具の移動時の収納に使用しています。内部にベルトや底板が付いているのが良いです。生地もしっかりしているので、長期間使用できそうです。

対象商品:
67356975
2022-08-25
用途:
コペンのトランク用として
製造業

コペンのトランク用に購入。サイズがちょうどよく、小物をまとめて入れられるので、すっきり収納できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする